Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Különleges fejlesztésű gyémánt magfúró a legkeményebb anyagok, például kerámialapok száraz fúrásához. Sarokcsiszolón történő használathoz
Speciálisan a legkeményebb anyagok, mint például a kerámia száraz fúráshoz fejlesztették ki. Minden hagyományos elektromos és vezeték nélküli fúróhoz.
Nagy fúrási teljesítmény az innovatív, hullámos palást kialakításnak és az aktív központfúrónak köszönhetően
Gyors, könnyű fúrószár
Csúcstechnológiájú gyémánt fúrókoronák nedves fúráshoz még betonvasakban is maximálisan gyors fúrási sebességgel és kiemelkedően hosszú élettartammal. Minden építőipari szakma számára.
Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including M16 connecting thread
Rendkívül sokoldalú, prémium dobozfúró fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel és perforált burkolattal porelszíváshoz
Newly designed dry core drill bit with M16 connecting thread and extraction openings for low levels of dust when making core holes for most materials in interior finishing
Rendkívül sokoldalú, prémium gyémánt szárazfúró-koronák, nagyon nagy fúrási sebességgel és kiemelkedően hosszú élettartammal
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúrószár HSS DIN 1869 R1, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus
HSS bimetál hengerfűrész