Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
A kiváló minőségű HSS acélból készült fúrókoronák lehetővé teszik a fémek megmunkálását is, valamint akár 60%-kal megnöveli élettartamot.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz