Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Fúrókalapácsokhoz
Precíziós fúró precíz pontfúráshoz dobozfúró fúrókoronával kombinálva.
Mount with M16 thread for use of socket outlet drill bits with centre drills, includes matching Allen key for changing drill bits.
Rögzítőcsappal
Az összes gyakori géptípushoz alkalmazható kúpos adapterekkel együtt
With integrated quick-change nut and magnetic centring pin mount
Az eredeti vágóképesség visszaállítása egyszerűen a fenőkőbe történő fúrással vagy vágással
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúrószár HSS DIN 1869 R1, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus
HSS bimetál hengerfűrész