Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fúrógép és vésőkalapács BMH 32-XE
Robusztus fúró- és vésőkalapács SDS-plus befogószárral max. 32 mm átmérőjű furatok készítéséhez betonban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors fúrás és rendkívül egyenletes járás
A rezgéscsillapítás védi a felhasználó ízületeit. Rövidebb fúrási időtartamok nagy ütőerővel.
Sok esetben nem lesz szükség külön vésőkalapács használatára
Vésőfunkció 4,2 joule ütőerővel
Fáradtságmentes munkavégzés
A 24 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!