Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Igen kompakt és rendkívül sokoldalú akkus fúrócsavarozó a rendelkezésre álló öt opciónak köszönhetően. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra
Kompakt, nagy teljesítményű szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
Rendkívül kompakt, erős 12 V-os Li-ionos fúró-csavarozó. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra
Kompakt és nagy teljesítményű akkus gépi dugókulcs állítható teljesítményértékekkel és nagy indulási nyomatékkal a sokoldalú alkalmazásokhoz
Nagyon kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó M-CLICK gyorscserés rendszerrel a könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási feladatokhoz
Rendkívül kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó általános fúrási és csavarozási alkalmazásokhoz
Very compact and powerful limited edition cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwing and drilling tasks
Kiemelkedően hatékony, praktikus akkumulátoros ütvefúró-csavarozó, kapcsolható ütvefúró üzemmóddal és 140 Nm nyomatékkal
Könnyű és kompakt akkumulátoros gipszkartonszerelő csavarozó pisztoly automata üzemmóddal
Ütvefúró, SB 13-XE
Fúrógép BM 10-E COMPACT
Fúrógép BM 13-XE
Csatlakozókábel SB 13-XE ütvefúrókhoz
Ütvefúró, H 28-MLS POWER
Mágneses magfúrógép MKB 35
Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE
Ütvefúró, H 26-MLS