Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fúró- és vésőkalapács, BMH 40-BL
Szénkefe nélküli fúró- és vésőkalapács SDS-max befogószárral, öntöttalumínium házzal és rezgésgátló mechanizmussal a maximális teljesítmény mellett történő kényelmes munkavégzéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Karbantartást nem igényel és strapabíró
Kefe nélküli motor
Alkalmas a nehéz építkezési körülményekhez
Robusztus öntöttalumínium ház
Ideális lágyabb anyagok megmunkálásához
Szabályozó elektronika fokozat nélküli fordulatszám- és löketszám-szabályozással
Egyenletes fordulatszám terhelés alatt
Konstans elektronika fokozat nélküli fordulatszám- és löketszám-szabályozással
Biztonságos munkavégzés
A biztonsági csúszó tengelykapcsoló mechanikusan leválasztja a meghajtást, ha a fúró megszorul
Erőfeszítés nélküli munka
A 12 utas vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögek beállítását a vésési munka során
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!