Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fúrógép BM 13-XE
Praktikus, 13 mm-es fúrógép ergonomikus fogantyúval és speciális kábelcsatlakozási rendszerrel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Egyszerű, egykezes szerszámcsere
Automatikus orsóreteszelés
Megállítja a szerszám becsúszását a fúrótokmányba
Egyhüvelyes gyorstokmány szorítóerő zárral és keményfém befogópofákkal
A hibás kábelek cserélhetők, vagy hosszabb kábelek csatlakoztathatók néhány másodperc alatt
Különleges csatlakozórendszer
Nagyfokú megbízhatóság és optimális erőátvitel
Tömör fém bolygómű
Fokozatmentes fordulatszám szabályozás
Elektronikus szűkítő kapcsoló és beállító tárcsával
Megakadályozza a véletlen átállást
2-sebességes kapcsoló, a ház külsején reteszeléssel.
Jobb/bal kapcsoló a ház tetején
Szerelőburkolat az egyszerű szénkefe-cseréhez
Tartalék szénkefék a markolatban
Biztonságos fogás, még nagy forgatónyomaték esetében is
Robusztus pótmarkolat mélységbeállító ütközővel
Robusztus és kompakt
Üvegszál erősítésű poliamid ház
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!