Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fúrógép BM 10-E COMPACT
Kompakt, nagy teljesítményű fúrógép a gyors, nagy teljesítményű fúráshoz fában, alumíniumban, fémben és nemesacélban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ergonomikus kialakítás
- Kitűnő súly/teljesítmény arány a fáradságmentes munkáért
- Övcsat az egyszerű kezeléshez
Nagy pontosság és hosszú élettartam
Robusztus fém gyorsbefogó fúrótokmány
Fokozatmentesen állítható fordulatszám
Az elektronikus fordulatszám szabályozás lehetővé teszi az enyhe erőátvitelt és azt, hogy a készülék bármilyen alkalmazáshoz beállítható legyen.
Jobb/balra forgás
A beillesztett csavarok eltávolíthatók. A szénkefe közvetlen átállításának révén a maximális forgatónyomaték mindkét üzemelési fázisban elérhető.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!