Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CUT+COOL fúró-vágó olaj
Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Univerzális alkalmazás
Beszórás közben is hűt
- Védi a szerszámokat
- Megakadályozza az apró anyagdarabkák felhegedését a vágóélre
Jó kúszóképesség, még a legkisebb egyenetlenségekbe is behatol
Kitűnő korrózióvédelem
- Tartós védelmet nyújt a további rozsdásodás és korrózió ellen
- Nincs szükség utókezelésre vagy konzerválásra
Szilikon-, klór-, gyanta- és savmentes
Mentes olyan anyagoktól, amelyek hátrányosan befolyásolják a festék nedvesedését.
Multifunkciós vágóolaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz.
Permetezze be a munkadarabot kb. 20–30 cm távolságból.
A termék a kiszállított állapotában használható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!