Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CUT+COOL DVGW vágóolaj
Menetvágó olaj DVGW jóváhagyással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
DVGW által engedélyezve
- Ivóvíz-kezelés területén történő alkalmazásokhoz engedélyezett
- Öblítés után az ivóvíz megjelenését, ízét és szagát nem befolyásolja
- Könnyen kivehető
Kitűnő kenőképesség
- Hatékonyan javítja a vágási teljesítményt
- Nagyobb vágási sebességek
Speciális EP-adalékokat tartalmaz
- Csökkentett hőképződés
- Meghosszabbítja a gépek és szerszámok élettartamát
- Csökkentett üzemeltetési költségek
Korróziógátlót tartalmaz
Hatékonyan gátolja az anyag korrózióját
Ásványolaj-, klór- szilikon-, sav- és gyantamentes
Lakknedvesedést zavaró anyagoktól mentes
DVGW által engedélyezve
A szerszámok és szerszámgépek jobb vágási teljesítménye és hosszabb élettartama csak hígítatlan állapotban garantálható.
| Fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágópaszta | Eco fúró- és vágóolaj | Fúró- és vágóhab | DVGW vágóolaj | Ultra hűtőfolyadék | Ultra HD hűtőfolyadék | |
| Anyagok | ||||||||
| Anyagmegmunkálási folyamat | ||||||||
| Jellemzők | ||||||||
| Alapfelület | Ásványolaj | Ásványolaj szintetikus észterrel | Ásványolaj szintetikus észterrel | Szintetikus észter | Glikol és észter | Észter | Ásványolaj | Ásványolaj |
| Acél, ötvözetlen acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Erősen ötvözött acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Öntöttvas, szürkeöntvény | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titán | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnézium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumínium és alumíniumötvözetek | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Esztergálás, automata esztergák | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazás | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Mélyfúrás | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Fűrészelés | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Menetmetszés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Menetformázás, hengerlés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Marás | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Csiszolás | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Alakítás, hengerlés, hajlítás | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Lyukasztás, finom lyukasztás | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Üregelés, fogazás | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viszkozitás (mm²/s) | 12 | 25 | Pasztaszerű | 35 | n.a. | 5 | 66 | 76 |
| Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Használható fejjel lefelé | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW által engedélyezve | ⎷ | |||||||
| Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett | ⎷ | |||||||
| Rendkívül nagy kenési teljesítmény | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Rendkívül hosszú szerszám élettartam | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimális füstképződés | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Rendkívül kis fogyasztás | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Jó kúszóképességek | ⎷ | |||||||
| Bórsavmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Alacsony mértékű habzás | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Vízveszélyességi osztály | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehidmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx kiválóan alkalmazható xx jól alkalmazható x kevésbé kedvezően alkalmazható ⎷ alkalmazható | ||||||||
A DVGW (Német Gáz- és Vízügyi Szövetség) által engedélyezett ásványolaj-mentes, szintetikus menetvágó olaj. A vágóolaj az ivóvíz-kezelés területén történő alkalmazásokhoz engedélyezett, és könnyen eltávolítható. Öblítés után az ivóvíz megjelenése, íze és szaga nem változik.
Permetezze be a munkadarabot kb. 20–30 cm távolságból.
A termék a kiszállított állapotában felhasználható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!