Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rövid préselési idő és hosszú feldolgozási idő
Ideális feldolgozási munkákhoz
Könnyen önthető
Az enyv kiöntő csapjának becsavarásával tisztán és egyszerűen adagolhatja a 28 kg-os tartály tartalmát a ragasztópalackba vagy az enyvező hengerbe.
Nincsenek kellemetlen szagok
Formaldehid-mentes D2 diszperziós enyv
Univerzális alkalmazás
Kiváló alkalmazási viselkedése kinyomópisztolyhoz, valamint kézi ragasztófelvitelnél.
Nagy ragasztóerő
A kikeményedett ragasztott kötések viszkoplasztikusak. Megbízható ragasztás valamennyi furnér típusnál. Jól festhető furnéron. Nem okoz elszíneződést.
Megfelel a D2-es igénybevételi csoportnak a DIN/EN 204 szerint
Erősen abszorbens anyagok és alacsony nyomóerő használata esetén viszonylag nagy mennyiségű enyvet kell felhordani. Minél nagyobb a nyomóerő, annál kisebb a felhordáshoz szükséges mennyiség. A nagy pórusú furnérnál vékony enyvréteget kell felhordani, hogy megakadályozzuk az enyv átszivárgását. A ragasztó átszivárgás színváltozást eredményezhet a festés során, mivel a furnér pórusai már ki vannak töltve ragasztóval, így a festék nem tud behatolni a felületbe. A fa csersavtartalma miatt a csupasz fémek hatására kékesen elszíneződhet, különösen tölgyfa esetén. +50 °C feletti préselési hőmérsékletnél barna elszíneződés léphet fel puhafa furnérlemezeknél. A frissen kifröccsent enyv vízzel lemosható. Felvitel előtt alaposan keverje fel az enyvet, és használat után mindig szorosan zárja le. Óvja a fagytól. A feldolgozási időre és a kötésidőre nagy hatással vannak a munkakörülmények, mint pl. a hőmérséklet, a felület hőmérséklete, az anyagok nedvességtartalma és abszorpciós képessége, a felhordott anyag mennyisége, valamint az anyagban ébredő feszültségek. A ragasztó formaldehid-mentesnek tekinthető, mivel a gyártás során nem alkalmaznak formaldehidet. Azonban a polimerizáció során a másodlagos reakciók miatt rendkívül kis mennyiségben előfordulhat. A Würth ragasztókat csak nem teherviselő alkalmazásokhoz szabad használni.
A furnérragasztó kiválóan alkalmas furnér ragasztásához faforgácslemezekre, fabetétes rétegelt lemezre és MDF lapokra. Laminált panelek (HPL lapok) felületi ragasztása fára, faforgácslemezre és MDF-lapra. Szerkezeti fatermék felületi ragasztása és megkettőzése, valamint pl. szekrények, belső ajtók, konyhai munkalapok, ajtókeretek, asztalok, sarokpadok felületi ragasztása. Megfelel a DIN/EN 204 szerinti D2 igénybevételi csoportnak beltéri ragasztáshoz alkalmanként rövid ideig lecsorgó víznek vagy kondenzvíznek való kitettség idején.
Az alapfelület legyen portól és a zsírtól mentes, valamint mindenfajta szennyeződéstől mentes, amely veszélyeztetheti a kötést. A fa optimális nedvességtartalma 8% és 12% között van. Ecsettel, spatulával vagy enyvező hengerrel vigyen fel egy egyenletes réteg ragasztót az egyik oldalra. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!