Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Nagy teljesítményű és robusztus akkus orrfűrész
Precíz és erős M-CUBE akkus dekopír fűrész univerzális használatra fában
Robusztus és nagy teljesítményű M-CUBE akkus kézi körfűrész faipari alkalmazásokhoz
Kompakt és nagy teljesítményű 12 V-os orrfűrész fa, műanyag, fém és gipszkarton vágására
Rendkívül kompakt és hasznos, 12 V-os dekopírfűrész 3 fokozatú oszcillációval és kiváló ívbenhaladási képességekkel. Ideális fa, alumínium és acél átfűrészeléséhez
Rendkívül kompakt és praktikus 12 V-os kézi körfűrész, mellyel gyorsan lehet fűrészelni. Fa fűrészeléséhez
Nagy teljesítményű akkumulátoros orrfűrész lítium-ion technológiával. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően.
Nagy teljesítményű akkumulátoros dekopír fűrész lítium-ion technológiával. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően.
Akkus ütvecsavarozó, ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth® hangszóró
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátorcsomag
Akkus többfunkciós száraz porszívó, AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Akkus, építési területre való rádió BR 18-DAB+ M-CUBE
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE
EPM 140-E COMPACT excenter polírozógép Excenter polírozógép kényszerforgással