Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
10 elem található a(z) 15 verziókkal
For cleaning drill holes with a smaller diameter
Porszívóadapter a furatpor elszívásához fúrás vagy furattisztítás közben
A kifúvócső átmérőjét (kifúvó szivattyú) 10 mm-ről 8 mm-re szűkíti
Flexible adapter or taper for the vacuum cleaner
Furattisztításhoz utólagos betonacél beragasztás esetén. Kompatibilis a WIT SDD pneumatikatömlővel.
Furatok sűrített levegővel történő tisztításához. A WIT-DD sűrítettlevegő-fúvóka pneumatikatömlőhöz való csatlakoztatásához.
For the drill hole cleaning with compressed air blow-out gun. Bore nominal diameters of 18 mm to 40 mm
For drill hole cleaning with compressed air (pre-assembled with plug-in nipple and claw coupling). For connecting the pneumatic hose WIT-SDD to a compressor.
Furatok sűrített levegővel történő tisztításához. Tartozék előszerelt sűrítettlevegő- és menetes csatlakozóval.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.