Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EFF 150-54 fugahoronymaró
Erőteljes és praktikus ablakkeretvágó szerszám egyedi szerszámtartóval és sarokvágó funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az ergonomikus ívelt fogantyú optimális erőátvitelt biztosít
- A védőburkolat szerszám nélküli eltávolítása lehetővé teszi a szerszám 90°-os sarkokban történő használatát
- A kétfokozatú kijelző figyelmezteti a felhasználót a túlterhelésre; túlterhelés esetén működésbe lép a túlterhelés elleni védelem
- A precízen állítható mélységbeállító ütköző akár 54 mm-es pontos beszúrási mélységet tesz lehetővé
- Könnyű szerszámcsere a különleges, szabadalmaztatott szerszámtartónak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!