Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kerámia HP hegesztőspray
Nagy teljesítményű kerámia alapú hegesztőspray
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Innovatív védőbevonat a hegesztőfúvókák, gázfúvókák, hegesztőrobotok hegesztőfejei, valamint szorítópofák, eszközök és berendezések optimális védelmére a hegesztési fröcskölések ellen. Ideális MIG/MAG hegesztéshez, valamint lézer- és plazmavágáshoz.
- Megakadályozza, hogy a hegesztési folyamat során a hegesztési fröcskölések a berendezéshez tapadjanak
- Egyetlen felvitel során száraz filmréteget képez, amely akár nyolc órán át megbízható védelmet nyújt
- Meghosszabbítja a hegesztési tartozékok, pl. a fúvóka, a hegesztőpisztolynyak és a hegesztőpisztoly-érintkezőcsúcs élettartamát
- Függőleges felületeken is használható, mivel nem folyik le
- 1400 °C-ig hőálló
Ne fújja forró felületekre.
Kerámia védőbevonat hegesztőfúvókák, hegesztési tartozékok, valamint acél, szerkezeti acél, nemesacél, alumínium és színesfém felületekhez.
Használat előtt legalább 30 másodpercig erőteljesen rázza fel a flakont. Szerelje le a hegesztőfejet, és permetezze be az érintkezőfúvókát, a fúvókadiffúzort és a fúvókatartót. A fúvóka külső és belső oldalát egyaránt vonja be. Felületre történő felhordás előtt győződjön meg arról, hogy a felület nem forró. Használat után fejjel lefelé permetezze ki a csőből az anyagot, amíg a szelep ki nem ürül.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!