Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Forrasztópisztoly, Turbojet 5 db 8.4.2 rendszerkofferben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Piezo gyújtó
Start/stop funkció a maximális biztonság és kényelem érdekében
Bajonett gyorszár
Gyors, szerszám nélküli forrasztópisztoly-csere
Pontos lángszabályozás
A finoman beállítható szelep pontos lángszabályozást biztosít
Reteszelőgomb a folyamatos használathoz
Minden helyzetben használható (fej felett is)
Gépjármű- és fémipar
- Keményforrasztás 18 mm-es átmérőig
- Lágyforrasztás max. 40 mm-es átmérőig
- Beragadt és berozsdásodott csavarok, csapszegek kilazítása
- Festék és alvázvédő eltávolítása
Elektromos/vízvezeték-szerelési munkák
- Bármilyen zsugorítási feladathoz
- Keményforrasztás 18 mm-es átmérőig
- Lágyforrasztás max. 40 mm-es átmérőig
- Fagyott csövek kiolvasztása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!