Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Folyamatos láng-/teljesítményszabályozás – optimális alkalmazkodás az adott munkahelyzethez
- Reteszelőgomb a folyamatos használathoz
- A kompakt kialakítás ellenére magas üzemi hőmérséklet (max. 1300 °C)
- Stabil, precíz láng minden pozícióban
- Ergonomikus fogantyú
- Alkalmas kereskedelmi öngyújtógázhoz (butángáz)
Üresen szállítjuk (gáz nélkül)
Forrasztáshoz, zsugorításhoz, hegesztéshez, ónbevonatoláshoz stb. Ideális műhelyek, ügyfélszolgálatok, laboratóriumok, szervizek, hobbi felhasználók, konyhák stb. számára.
Feltöltés előtt ürítse ki a tartályt a szelepen keresztül (pl. egy golyóstoll hegyének segítségével)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!