Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Anyaga: Eloxált alumínium
- Védelemmel ellátott felület, amely megőrzi a kinézetét
- Magasságbeállítás: +10 mm, lehetővé téve a rugalmas magasságbeállítást egyenetlen padlókon is
- Teherbíró képesség: 250 kg/darab
- Előszerelt szerelőlap
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!