Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- +120 °C-ig használható
- Jelentősen csökkenti a selejt mennyiségét
- Egészségre ártalmatlan
- Könnyű lemosni
- A fröccsöntött részek további kezelése, pl. nyomtatás, festés, fényezés stb. lehetséges
- A fröccsöntött részek enyhe alakváltozása
- Szilikonmentes
A terméket száraz helyen és 20 °C-os szobahőmérsékleten tárolja. Eltarthatósági idő 24 hónap.
Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokhoz
Rövid ideig és egyenletesen permetezze be a nyitott fém öntőformákat. Mivel az oldószerek gyorsan elpárolognak, a fröccsöntő gépek a permetezés után azonnal beindíthatók. Még szűk nyílások is elegendőek ahhoz, hogy a finom szórósugár elérje a fém öntőformák minden részét.
Figyelmeztetés: Ne használja forró felületeken (T ≥ 50 °C)!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!