A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Forgó/villogó fény, 12 V/24 V
Bajonettzáras rögzítésű kupola
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Izzófoglalat nélkül
A mágnesese rögzítésű kivitelnél sebesség korlátozások vannak érvényben
12 V-os vagy 24 V-os üzemmód az izzók és a meghajtómű meghajtógumijának cseréjével
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!