Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható
Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Maximális pontosság
Pontosan erodált, edzett szorítópofák beépített vezetőhoronnyal. Az erodálási folyamat eredményeként csak minimális sugarak jönnek létre a belső és külső sarkaknál. A mozgatható pofákat sasszeg rögzíti a fogantyúhoz. Az innovatív rögzítésnek köszönhetően elkerülhető a menetes csavarkötések kilazulása
Kényelmes használat
A finom keresztrecézéssel rendelkező fogantyúk nagy fokú szennyezettség esetén is biztosítják a munkavégzést. Szűk helyeken való használat esetén a fogantyú egyszerűen lecsavarozható
Biztonságos munkavégzés nagy erők alkalmazása esetén is
Rendkívül nagy teherbíró képesség a normál típusokéhoz képest
Fenntartható termelés
Acélból készült, fekete bevonatos fogantyúk és porbevonatos fordítóvas test
Állítható fordítóvas négylapú szárral rendelkező kéziszerszámok, például menetfúrók, dörzsárak és csavarkihajtók befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően.
A fordítóvas mozgatható pofája a fogantyút elforgatva lazítható meg. A menetfúró négylapú szárát a létrejövő résbe kell helyezni. A fogantyú ismét elforgatva a menetfúró a pofák közé szorul, és ebben a pozícióban rögzül. A befogott szerszám kézi menetfúráshoz használható.
Ehhez előre ki kell fúrni egy magfuratot a munkadarabban. A fúrógépet ezután el kell látni megfelelő hűtő-kenőanyaggal, és függőleges helyzetben kell tartani. A két fogantyúnak köszönhetően a kezelő nagy erőt fejthet ki, így a menetkészítés könnyen elvégezhető. Manuális menetfúrás esetén mindig ügyeljen arra, hogy a menetfúrót rendszeres időközönként visszafordítsa a létrejött forgácsok széttörése érdekében.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!