Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sodrott fazékkefe Fonatos acél M14 csatlakozómenettel
Ideális nagy acél- és öntvényfelületek megmunkálásához. Nehéz és agresszív tisztítási munkákhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy felületek hatékony megmunkálása magas kopásállósággal a drót fazékkefe óramutató járásával megegyező irányú fonásának köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.
- Az optimális eredmény érdekében erőteljes sarokcsiszolóval használja.
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Művelet | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Sorjátlanító kefék | ↓ | ↑ | ↓ |
| Ajánlott kerületi sebességek a keféhez | ||||||||
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
- Salak-, rozsda-, reve- és betonmaradványok eltávolítása
- Hegesztési varratok tisztítása
- Lakk és festék eltávolítása
- Fémfelületek előkészítése festés előtt
- Fémmegmunkáló műhelyek, hegesztőcégek, autóipar, hajóépítés/hajógyárak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!