Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Folyékony fém, Fe 1
Gyors javítórendszer, ideális szerelőknek és műhelyeknek a fémiparban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiváló minőségű kétkomponensű reagens gyantarendszer, mely különleges karakterisztikája miatt a fémhez hasonló jellemzőket mutat
- Az összetevők ideális keverési aránya (A:B = 1:1, két egyforma csíkot kinyomva a tubusokból) a javítóanyag pontatlan keverését gyakorlatilag lehetetlenné teszi
- Kifejezetten a kisebb javítási munkákhoz tervezve, ahol gyors végrehajtási idő szükséges
- Simítólapáttal felhordható, nem folyik meg, így függőleges felületeken is alkalmazható
- Kikeményedés után a folyékony fém Fe1 a fémekhez hasonló módon könnyen megmunkálható, esztergálható, marható, reszelhető vagy menetvágóval vágható
A folyékony fém Fe 1 egy oldószermentes, kétkomponensű anyag, amely fémes és kerámia anyagok javítására használható.
Különösen alkalmas sablonok kitöltésére, valamint szivárgó területek tömítésére és befedésére.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.
Az A és B komponenst 1:1 arányban homogénen keverje össze. A keveréket azonnal hordja fel simítólapáttal (a felhasználhatósági idő rövid).
Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!