A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fóliaragasztó WÜTOP®
Tesztelt rendszerragasztó a párazáró/párafékező fóliák rögzítőléc nélküli tartós rögzítésére a DIN 4108-7/SIA 180 szabvány szerint.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Hiteles ellenállás 600 Pa nyomáskülönbségnek
A légzárást és a légáramlás-állóságot a stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet végezte a kapható WÜRTH párazáró/párafékező fóliákkal együtt.
Szagtalan
Nincsenek kellemetlen szagú párák. Megkeményedve szagtalan és fiziológiailag ártalmatlan.
Ragadós és flexibilis
A párazáró/párafékező fóliákat tartósan az építészeti száraz felületekhez rögzíti, és tartós rugalmassággal elnyeli a mozgásokat.
Széles ragasztóanyag választék
Párazáró/párafékező fóliák széles körének ragasztására minden általános építészeti szerkezethez
Széles hőmérsékleti tartományokban alkalmazható
Kültéren és föld alatt is akár –5 °C-ig használható. Ragasztási hőmérséklet +10 °C fölött.
Ellenáll az UV sugaraknak, az időjárásnak, a bitumennek és az öregedésnek
Szilikonmentes
Stabil
Akár –30 °C-ig fagyálló
Nem tartalmaz formaldehidet, klórt és nehézfémeket
Egyenetlen felületeken is jól nedvesít
Használható nátronpapírhoz és nem szövött anyagokhoz is
- A szétválasztott részeket a ragasztófólia öntapadós tulajdonsága révén újra össze lehet illeszteni
- +15 °C alatti hőmérsékleten történő munkavégzéskor ajánlatos professzionális ragasztópisztolyt használni, cikksz. 0891300300.
- A megszilárdult WÜTOP ragasztóréteg nagyrészt kifejezetten vízálló, ugyanakkor kerülni kell vele a munkavégzést olyan helyeken, ahol mindig magas a nedvességtartalom, pl. úszómedencéknél és egyéb nedves területeken.
Az összes Würth párafékező és párazáró, valamint szigetelőfólia épületszerkezetekre való felragasztásához. Kérjük, vegye figyelembe a Wütop párafékező fóliákra vonatkozó megfelelő beépítési utasításokat.
A felület legyen tiszta, teherviselő és száraz. A környező területen megfelelő légjárásra van szükség ahhoz, hogy a ragasztó a felületre ragadjon.
Az erősen abszorpciós felületek esetében, mint pl. a gázbeton, gipszkarton lemezek vagy homokkő, alapozót kell használni. Ezután 4 - 8 mm vastagságú ragasztóréteget kell felvinni a fóliára és/vagy az illesztési felületre. A ragasztóréteg felvitele után helyezze a feszítéstől mentes fóliát (a feszítés elkerüléséhez használjon tehermentesítő hurkot), a rendeltetési helyére, és könnyedén nyomja rá (de ne préselje le egészen laposra, mert a ragasztórétegnek meg kell tartania az >1 mm-es vastagságot).
Másik megoldásként, az épület anyagának nedvességétől függően a kötés akkor jön létre, ha ragasztó már adott ideig (16–20 órán át) száradt. A nem nedvszívó felületekhez történő ragasztás kontakt kötési módszerrel történik.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!