Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Tartalma: kombinált fogó, vízpumpafogó, kerek laposfogó és erő-oldalvágó
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
C 6,3 bitkészlet (1/4 colos), övcsipesszel 17 részes
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes
Csavarhúzókészlet 5 részes
Bitkészlet 10 részes
Lapos csavarhúzó Kerek szárral
Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes
Csavarhúzó, PH, ütősapka hatszögű szárral