Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
22 elem található a(z) 28 verziókkal
Csavar nélküli csőbilincsek nyitásához és zárásához
Special pliers for releasing quick-release couplings in automotive electrics, pressure fittings, vacuum fittings and fuel applications
For pulling together or tensioning one- or two-ear clamps with or without pre-embossing
Convenient work, even in hard-to-reach places
Speciális fogó gyorscsatlakozók kinyitásához (dupla kattintású rögzítőmechanizmus)
Lehetővé teszi a kidudorodó kipufogó bilincsek egyszerű, csúszásmentes eltávolítását
Benzincsöveken lévő gyors működésű kötőelemek, valamint enyhe nyomás alatt álló szellőzővezetékek kezeléséhez
Különösen nehezen hozzáférhető füles bilincsek rögzítéséhez munkahenger porvédőn és tömlőkön
Poliamid csövek felszereléséhez
For very fast and professional removal of exhaust rubber mountings
Allows the constant velocity joint to be mounted onto the drive shaft
For opening and closing of earless flat clamps on axle boots, e.g. Oetiker stepless clamping jaw type 168.
SOK-FBS rögzítőbilincsek kioldásához
Alátéteken vagy kardántengelyeken lévő működtető seeger gyűrűkhöz
For the professional disassembly and assembly of special circlips without eyelets.
For use in commercial vehicles, construction vehicles and agricultural machines
For actuating continuously variable, lugless clamps, e.g. for axle boots on VW-AUDI, MERCEDES-BENZ and TOYOTA
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.