Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fogazott szíj vizsgálati eszköz A következő típusokhoz: PSA/Opel
Ellenőrző idomszer fogazott szíj kopásának kiértékeléséhez és felméréséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A fogazott szíj szélességének meghatározása annak megállapítása érdekében, hogy a megengedett legnagyobb méret túllépése esetén szükség van-e cserére
- Az alábbi modellekhez: Citroen 1.0/1.2 L; Peugeot 1.0/1.2 L; Opel/Toyota 1.2 L
- Az OEM PSA - 1643190080/G-0109-6; Opel - EN-52809-hez hasonlóan használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!