Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fogaskoszorús fúrótokmány
Univerzális használatra alkalmas
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A befogó nincs jóváhagyva az összes fúrótokmányhoz.
A biztonság érdekében ezért meg kell mérni a fúrótokmány orsót:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!