Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fogaskerék spray
Grafit tartalmú, nyíródásnak és nagy nyomásnak ellenálló speciális kenőanyag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy nyomásnak ellenáll
- Megbízható védelem a kopás ellen még nagy nyomású terhelés esetén is
- Hangszigetelés és rezgéscsillapítás
- A nyíródással szembeni kitűnő ellenállóképesség még gyorsan forgó kenési pontoknál is kiváló kenést biztosít
- A hozzáadott szilárd kenőanyagok biztosítják a jó kényszerkenési képességeket, valamint megakadályozzák a szélsőséges kopást a kenőanyagfilm elhasználódásának kritikus fázisaiban
- Korrózióvédő adalékokat tartalmaz, beszivárog a nedvességbe és véd a korrózió ellen
- O-gyűrűkkel kompatibilis
- Ellenáll a fröccsenő és a sós víznek, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak
- Szilikon-, gyanta-, sav- és bitumenmentes
Grafit tartalmú, nyíródásnak és nagy nyomásnak ellenálló speciális kenőanyag. Kiválóan alkalmas gyorsan forgó kenési pontokhoz.
Kifejezetten alkalmas olyan kenési pontok esetében, amelyek ki vannak téve a víz és az időjárás hatásának. Csörlőn és aprítóműben lévő fedett vagy nyitott fogaskoszorúk, darukon és kotrógépeken levő fogaskerekek és forgótányérok, fogaslécek, láncok, fogazott hajtótengelyek, sebességváltók stb. kenéséhez, kül- és beltéri használatra.
Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet. Használat előtt a flakont alaposan rázza fel. Egyenletesen permetezze be a kenési pontot kb. 20 cm-es távolságból. Működő fogaskerekek esetén a szórófejet mindig folyamatosan egy pontba irányítsa. Használat után fordítsa el a flakont 180°-kal, és permetezzen kb. 5 másodpercig. Használat előtt a szennyezett kenési pontokat nagyhatékonyságú alkatrésztisztítóval alaposan meg kell tisztítani és zsírtalanítani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!