Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
Cross profile 50 x 50 x 3 mm
Földelőszalag-csipesz réz és horganyzott acél csövekhez
Potenciálkiegyenlítéshez
With connection screw M6 and clamping screw M5
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
SNAP jelölő