Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Könnyen felszerelhető akkumulátoros csavarozóval. A nagyon sekély illesztési mélység miatt nem éri el a merevítést. Betonhoz, D-fejű csavarral, horganyzott acél
Mennyezeti függesztőelemek vagy merevítőcsatornák rögzítésére gipszkartonozás során. Betonhoz, horganyzott acél.
Gyors és egyszerű beszerelés: Pozicionálja, üsse be és kész is! Mennyezeti függesztők, C-profilok és lemezek rögzítéséhez ideális. Betonhoz, szögfejjel, horganyzott
Belső menetes dübel metrikus menettel üreges, előfeszített beton födémelemekbe való rögzítéshez
Easy installation with cordless drill. Avoids hitting reinforcement due to very low insertion depth. For concrete, with female thread (M8/M10), for threaded rod suspensions, zinc plated steel
Quick and easy installation: Position, hammer, done! Ideal for suspensions with M8 or M10 threaded rods (step thread). For concrete, zinc-plated steel with internal thread
Csőbilincsek, bilincsek stb. csavarozásához, betonhoz
Átmenő szerelésű dübel fa, fém és panel anyaghoz. Betonhoz
W-UR 14 SymCon műanyag keretes dübel speciális horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel
Rögzítődübel, W-FA/S
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
W-VI-A horgonycsavar A4 nemesacél
Rögzítődübel, W-FAZ/S
Beütődübel W-SD
2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes
Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás