A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Flatblade Pro I személygépkocsi ablaktörlőlapát
OE szerelvényes vagy kampós felfogatású ablaktörlő karokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Könnyen felszerelhető
- Bepattintható
- Az adapterek számozva vannak a gyorsabb azonosításhoz
Optimális műszaki tulajdonságok, még nagy sebességek mellett is (>130 km/h)
- Szimmetrikus légterelő
- Nano-bevonat
Szélálló
A vékony kivitel jóvoltából jól illeszkedik a szélvédőre
Javítható
A pótgumi könnyen cserélhető
Az 1–6. adapter mindegyikéből egy darabot tartalmaz (az 1. adapter előre telepítve a kampóhoz)
A megfelelő ablaktörlőt keresi járművéhez? Az ablaktörlő-kereső segít Önnek! A szolgáltatás elérhető a www.wuerth.de/scheibenwischer weboldalon
- Segítségével az új, szerkezet nélküli (Flat blade) ablaktörlőlapát-technológia régebbi járműveknél is alkalmazható
- Az új ablaktörlőlapát-technológiával rendelkező újabb gépjárművekre közvetlenül felszerelhető
- Alkalmas OE és hagyományos alkalmazásokhoz is
- A vezető és az utas felőli oldalra is felszerelhető
- Szinkron és aszinkron ablaktörlő rendszerekhez, valamint bal- és jobbkormányos gépkocsikhoz is alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!