Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fixanker, W-FAZ/S nagy alátéttel
Egyedi rögzítésre repedezett és repedésmentes betonokban. A4 nemesacél.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy terhelhetőség, csekély tengely- és peremtávolság
- Azonnali teherbíró képesség – nincs várakozási idő
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Nyomatékszabályozott feszítődübel A4 nemesacélból
- Kisebb lehorgonyzási mélység
- Minimális fúrásigény, időtakarékos
- Sokoldalúan alkalmazható
- ETA-99/0011 szerint egyedi rögzítés, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton
- Tűzállóság (M8-M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Egyedi rögzítés műszaki engedéllyel
Normál C20/25 – C50/60 beton (repedezett és repedésmentes beton)
Alkalmas fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemenek stb. rögzítésére
Egyedi rögzítés műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben
A W-FAZ/A4 (A4 nemesacél) használatra száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!