Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fixanker W-FA/HCR
Egyedi rögzítésre repedésmentes betonokban, és többszörös rögzítésre repedezett és repedésmentes betonokba. Magas korrózióállóságú acél.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Azonnali terhelhetőség, nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel magas korrózióállóságú acélból
- Kétféle rögzítési mélység – sokoldalú felhasználási lehetőség
[11.1]
[11.1]
Egyedi rögzítés: Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedésmentes beton)
Többszörös rögzítés: Nem teherviselő rendszerek rögzítése (M6, repedezett és repedésmentes beton)
Alkalmas fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemenek stb. rögzítésére
< C20/25 és kemény természetes kő (műszaki engedély nélkül)
A kötőelemet rögzítésre csak nyugalomban lévő (pl. önsúly, berendezések, raktári anyagok) vagy kvázi-nyugalomban lévő (pl. homlokzatok, korlátok) terhelés esetén lehet felhasználni
A W-FA/HCR (magas korrózióállóságú acél) erősen korróziónak kitett helyeken (pl. beltéri uszodák, közlekedési alagutak, rosszul szellőztetett garázsok vagy tengervízzel érintkező részek és tengeri atmoszféra) lehet használni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!