Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
27 elem található a(z) 131 verziókkal
A fogantyú nélküli nyitás és a finom záródás optimális kombinációja
Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
Szinkronizáló modulokhoz alsóvezetésű fióksínnel, Dynapro Tipmatic teljesen kihúzható fióksínnel együtt, 40/60 kg
800 mm-es szekrényszélességtől vagy 600 mm-es homlokmagasságtól használható
H90 rejtett fiókhoz, H90 rejtett fiókhoz téglalap alakú sínnel, H186 rejtett fiókhoz és H186 Crystal Plushoz
A rápattintós technológiának köszönhetően az elülső panel össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámokra
Subdivision and organisation system
Concealed mounts prevent children learning how to circumvent it
Easily retrofittable for stabilising high fronts
Oval aluminium railing for cutting to length for Nova Pro Scala pull-out filing frame
Can be installed in the crosswise divider without the need for any tools
185 mm magas hátfal, pl. H90, sínnel ellátott fiókoldal, H186 fiókoldal és Scala Crystal Plus fiókoldal
The longitudinal divider is simply clipped on the crosswise divider
Narrow frame for large push-in components
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433
Cabinet drilling jig for Dynapro/Dynaneo/Novapro