Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Finommechanikai csavarhúzókészlet 29 részes
A készlet tartalmazza az összes lényeges finommechanikai bitet, és ideális minden finom és kényes csavarozási munkához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A készlet tartalmazza a precíziós és elektronikai szerelésekhez szükséges összes bitet
Tartalom: 29 részes:
- Csavarhúzó bittel, 4 mm-es kapcsoló, 1 db
- Bitek: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; egyenes hornyú 1,5; 2; 2,5; 3 mm; Hatlapú: 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3 mm; PH: 00, 0, 1, 2; Háromlapú: 1,5; 2; PZ: 0, 1; Csillag: 1; 5–28 részes
A biteket seeger gyűrű tartja, mivel a mágnesek nem alkalmazhatók az elektronikai szektorban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!