Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Egy oldalon szövetburkolattal
- Hőmérséklet-tartomány kb. –20 °C-tól +70 °C-ig
- Nyújthatóság a szakadásig 200%
- Szakítószilárdság kb. 3,8 MPa
Polcokhoz, munkaasztalokhoz és fiókokhoz, műhelyekben, valamint kábelek lefedésére rendezvényeken
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!