Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
FILL & CLEAN keverőszár
FILL & CLEAN keverőszár - 1
FILL & CLEAN keverőszár - 2
FILL & CLEAN keverőszár - 3
FILL & CLEAN keverőszár - 4
FILL & CLEAN keverőszár - 5
FILL & CLEAN keverőszár - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

FILL & CLEAN keverőszár

A WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 rendszerek WIT kartusaihoz, tisztítótaggal

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A két „WIT kartus tartalmának” összekeveréséhez



A kartus tisztításához oldalsó keverőprofil használható. A kartus ezt követően a kupak segítségével visszazárható.



Az alábbi injektált vegyi habarcsokhoz:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Az alábbi habarcs patronokhoz:


  • Koaxiális (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Tömlőfólia (1:10): 300 ml


Alkalmas keverőszár-hosszabbítók:


  • WIT-MV keverőszár-hosszabbító, merev, 10 x 200 mm

  • WIT-MV keverőszár-hosszabbító, merev, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV keverőszár-hosszabbító, rugalmas, 10 x 2000 mm
Alkalmazási terület