Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Figyelmeztető és védelmi profil, kerek/szögletes 90°-os szögekhez
Öntapadós profil a veszélyek elleni figyelmeztetés és védelem céljából
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyors és egyszerű összeszerelés ragasztással vagy rögzítőbilincsekkel
- A profilok általános késsel könnyen vághatók
- Többek között ütközés okozta sérülések ellen
- Megakadályozza például a gépek, berendezések vagy vizsgálóeszközök sérülését
- A tapadási felületnek száraznak, valamint zsírtól és portól mentesnek kell lennie
- Nem vegyszerálló savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben
Többek között 90°-os külső szélek, szögletes csövek, veszélyes pontok, acélprofilok, falsarkok, ajtók, gépszélek megóvásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!