Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
14 elem található a(z) 16 verziókkal
A sötét háttér jobb láthatóságot biztosít az alkalmazás során
Compact, user-friendly design – fits into any tool bag
Compact, user-friendly design - fits in every tool bag
Nagy teherbírású sárgaréz kivitel tesztszondával és védőkupakkal
Alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
Érintés nélküli feszültségteszter zseblámpa funkcióval (LED)
CAT IV túlfeszültség kategória (1000 V) – alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
Lehetővé teszi a földelő érintkezővel ellátott csatlakozóaljzatok csatlakozási hibáinak gyors és biztonságos tesztelését. Áram-védőkapcsoló/FI-relé tesztáramkör (30 mA 230 V-os váltóáram esetében)
No batteries required - powered by the vehicle/commercial vehicle battery (12-24 V DC)
A sötét háttér jobb láthatóságot biztosít a használat során
Enables quick and safe testing of safety sockets for connection
Folytonosságellenőrzés és polaritásmérés
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Lézer távolságmérő, WDM 3-19
Lézeres távolságmérő WDM 2-18
Automata tesztlámpa
Lézer távolságmérő WDM 5-12
Keresőkészülék, MD 12
Mágnes teszter
Vízmértékek mágnesekkel
Tolómérő nyomatékos rögzítő