Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Pl. vámkezeléshez
- Eltolt zárókampó
- Perem feletti felszerelési lehetőség
Fa felületekre való felszerelés esetén max. A = 70 mm, pl. ASSY süllyesztett fejű, 3 mm átmérőjű csavarok és A = 87 mm, pl. ASSY süllyesztett fejű, 4 mm átmérőjű csavarok használhatók.
Acél, alumínium és fa felületeken használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!