Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Feszítődübel, W-FA/F
Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedésmentes betonban. Tűzihorganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Azonnali terhelhetőség, nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel, tűzihorganyzott acél
- Kétféle rögzítési mélység – sokoldalú felhasználási lehetőség
ETA-02/0001 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- Egyedi rögzítési pont: Normál beton C20/25 – C50/60 (repedésmentes beton)
- Megfelelő fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemengerendák stb. rögzítésére.
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
- A dübelt rögzítésre főként statikus (pl. önsúly, berendezések, raktári anyagok) vagy kvázi statikus (pl. homlokzatok, korlátok) terhelés esetén szabad felhasználni
- A W-FA/F típus csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!