Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütő dübel, W-ED
Belső menetes dübel metrikus menettel betonba történő rögzítéshez, horganyzott acél, M12 (magfúrókhoz) és DW15 méretben (DYWIDAG® belső menetes DW15)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyors, költséghatékony szerelés a kis furatmélységnek köszönhetően
- Maximális biztonság a nem repedezett betonban történő nagy terhelhetőségnek köszönhetően
- Biztos rögzítés a mellékelt kézi feszítőszerszám használatával
- Szerelés jellege: Sasszeges szerelés
- Azonnali terhelhetőség, nem kell várakozni
A rögzített alkatrész bármikor egyszerűen eltávolítható
Az alkatrész rögzítése csavarral és menetes szárral is történhet
W-ED M12:
A dübel speciális szilárd külső fala megbízhatóan megakadályozza az alapfelület kitörését – még a magfúrótól érkező hirtelen terhelés ellenére is. A megadott nyomatékkal kell beszerelni.
W-ED DW15:
- Nagyon sokoldalú:
- Különféle rúdhosszak és befogási erők alkalmazhatók
- A menet nem érzékeny a szennyeződésre
- Időt takarít meg: Nincs szükség nyomatékra
DYWIDAG® belső menet (a DYWIDAG® a Walter Bau AG bejegyzett védjegye)
- A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni; W-ED M12 (műszaki engedély nélkül)
- Használható nem repedezett betonban >= C20/25 és kemény terméskőben. Erősebb betonoknál nagyobb értékek is lehetségesek
- Magfúrók rögzítéséhez (tömör dübelhüvely)
W-ED DW (műszaki engedély nélkül)
- Használható nem repedezett betonban >= 15/20 max. C50/60 betonhoz és kemény terméskőhöz/erősebb betonoknál nagyobb értékek is lehetségesek
- Zsaluzat biztosítása helyszínen kevert beton szerkezeteknél
- Sarokelemek rögzítése merőleges élek betonozásakor
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!