Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütő dübel, W-ED/S
Belső menetes dübel metrikus menettel betonba történő gazdaságos rögzítéshez, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kis furatmélység
- Nagy terhelhetőség
- A jelölő/tágító szerszámmal beszerelve vizuális beállítás ellenőrzés és kézvédelem
- A mechanikus beállító szerszám jóvoltából a beszerelés gyorsabb és egyszerűbb
- Azonnali teherbíró képesség – nem kell várakozni
- A rögzített alkatrész bármikor egyszerűen eltávolítható
- Az alkatrész rögzítése csavarral és menetes szárral is történhet
- Nincs szükség beszerelési nyomatékra
- A csatlakoztatható feszítőszerszámmal használt vállas fúró gyorsabb és könnyebb szerelést tesz lehetővé. A méretben illeszkedő furatok még biztonságosabbá teszik a beszerelést.
- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton, M6-M16
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
W-ED/A4 beütődübel, lásd: [13.2]
Beütődübel, W-ED, M12 (magfúráshoz) és W-ED, DW15, lásd [13.3]
Egyedi rögzítési pont: Normál beton C20/25 – C50/60 (repedésmentes beton)
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében: Nem teherhordó elemek rögzítése (M6-M16, repedezett és repedésmentes beton)
Pl. menetes szárak, fémszerkezetek, fémprofilok, rácsok, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb.
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!