Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütő dübel, W-ED/S-BND
Belső menetes, peremes dübel metrikus menettel betonba történő rögzítéshez, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kis furatmélység
- Nagy teherbírás
- A jelölő/elhelyező szerszámmal beszerelve vizuális beállítás ellenőrzés és kézvédelem
- A mechanikus elhelyező szerszám jóvoltából a beszerelés gyorsabb és egyszerűbb
- Azonnali terhelhetőség, nincs várakozási idő
- A rögzített alkatrész bármikor egyszerűen eltávolítható
- A W-ED/S típus a karimája, melynek révén a felülettel egy szintbe hozható, nem engedi a felületnél mélyebben a furatba csúszni (biztonságosabb szerelés)
- Az elem rögzítése csavarral és menetes szárral is történhet
- Nincs szükség nyomatékra a beszerelésnél
- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
W-ED/A4 beütődübel, lásd: [13.2]
- Egyedi rögzítési pont: Normál beton C20/25 – C50/60 (repedésmentes beton)
- Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében: Nem teherhordó elemek rögzítése (repedezett és repedésmentes beton)
- Menetes szárak, fémszerkezetek, fémprofilok, rácsok, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb. rögzítéséhez.
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
- A W-ED/S, a W-ED/S-BND és a W-ED M5 csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!