Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Festőtömlő
Antisztatikus, szilikonmentes sűrített levegős tömlő festési munkálatokhoz. Teljesen összeszerelve.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Elektromos ellenállás, R <=106 ohm/m
- Nagyfokú hőállóság -40 °C és +95 °C között, valamint nagy ellenálló képesség nedvességgel és ózonnal szemben
- Az etilén-propilén-dién monomer (EPDM) gumi minden időjárási körülmény esetén rendkívül rugalmas és flexibilis marad
- A maximális 20 bar üzemi nyomás biztosítja a magas biztonsági tényezőt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!