Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Maszkolószalag
Festési és lakkozási munkákhoz hagyományos festékekkel és lakkokkal, még enyhén egyenetlen alapfelületeken is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Magasabb hőmérsékletnek ellenáll
- A kemencében történő szárítást igénylő festékek nem jelentenek problémát, mivel a szalag +100 °C-ig hőálló max. 30 percig
Egyszerűen alkalmazható
- Könnyen letekerhető a kényelmes munkavégzéshez
- Nincs nem kívánt papírszakadás
Kiváló tartás
- Kiváló tapadás, még enyhén egyenetlen alapfelületeken is
Erős ellenállás
- Ellenáll a hagyományos festék- és lakkrendszerekkel szemben
- Nyom nélkül eltávolítható
- A maradványmentes eltávolítás érdekében a szalagot rögtön a festék vagy lakkréteg megszáradása után el kell távolítani
- Kültéri használatra nem alkalmas, mivel a szalag nem UV-álló
- Ne használja parkettán, mert eltávolításkor a festék károsodását okozhatja
- Beltéri alkalmazásokhoz
- Festés és lakkozás közbeni maszkoláshoz
- Takarófóliák rögzítésére
A ragasztószalag felragasztására szolgáló felületnek száraznak, portól, olajtól, oldószerektől és egyéb vegyi anyagoktól mentesnek kell lennie.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!