Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 10 verziókkal
Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
High-quality nitro-alkydal quality at a high technical level
A lakk rendkívül rövid idő alatt megszárad
For permanent sealing of touched-up surfaces and newly painted small parts
Touch-up paint for homogeneous painting transitions in the edge zones
Topcoat to increase the gloss level of paint spray Quattro
Colourless priming of natural wood surfaces for removing unevenness and raising wood fibres for sanding in between coats.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK