Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
45°-os ferde alátét, kerek furat
A húzóterhelések optimális átviteléhez fém/fa csatlakozásokhoz ASSY süllyesztett csavarokkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 2–3 mm vastagságú fémfülekhez
- Nagy pontosságú illeszkedés és pontos 45°-os specifikáció az ASSY csavarok csavarozásához
- Nem húzódik át a csavarfej vékony fémlemezek használatakor
- A ferde alátét gyors és egyszerű felszerelése a fémlemezen lévő egyszerű kerek furat vagy hosszúkás nyílás segítségével
- Letisztult megjelenésű kész csavarkötés
- Anyaga: Acél, kékre passzivált (A3K)
- alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
A húzófül fémkivágásainak elkészítéséhez töltse le a szükséges furatok CAD-rajzait a Letöltés szakaszban.
Ideális fém feszítőlemezek (2–3 mm) rögzítéséhez beltéri és nedves helyiségekben ASSY 4 CSMP vagy ASSY 3.0 vagy ASSYplus TM 4 típusú, 8 mm átmérőjű acélból készült süllyesztett csavarokkal.
Helyezze el a 45°-os ferde alátétet pontosan a kivágás elülső részéhez igazítva. Javasoljuk, hogy készítsen egy 4xd mélységű előfúrást, hogy megakadályozza a ferde alátét felemelkedését az ASSYplus TM csavarokkal történő csavarozáskor.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!