Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ferde alátét, 45°, A2, ovális furat
A húzófeszültségek optimális átviteléhez fém/fa csatlakozásokhoz ASSY 4 vagy ASSY 3.0 nemesacél süllyesztett fejű csavarokkal az időjárás viszontagságainak kitett kültéri helyeken
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy illesztési pontosság és pontos 45°-os specifikáció az ASSY 4 vagy ASSY 3.0 nemesacél süllyesztett fejű csavarok csavarozásához
- Nem húzódik át a csavarfej vékony fémlemezek használatakor
- A ferde alátét gyors és egyszerű felszerelése a fémlemezen lévő egyszerű ovális lyukon keresztül
- Letisztult megjelenésű kész csavarkötés
- 3. felhasználási osztályban és az időjárás viszontagságainak kitett kültéri területeken való használat.
A húzófül fémkivágásainak elkészítéséhez töltse le a szükséges furatok CAD-rajzait a Letöltés szakaszban.
Ideális fém feszítőkonzolok rögzítéséhez az időjárás viszontagságainak kitett kültéri területeken ASSY 4 A2 CSMP vagy ASSY 3.0 nemesacél süllyesztett fejű csavarokkal.
Helyezze el a 45°-os ferde alátétet pontosan a kivágás elülső részéhez igazítva. Javasoljuk, hogy készítsen egy 4xd mélységű előfúrást, hogy megakadályozza a ferde alátét felemelkedését az ASSYplus 4 TM csavarokkal történő csavarozáskor.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!